Płytka skrawająca frezowa RPKT10T3MOT, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7635

Nr art.: 212042 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,63 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,05 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 442 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RPKT 10T3MOT
typ UNI
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212042 UNI
EAN / GTIN 4062406390358
Numer producenta 212042 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 2,5 mm.