Frezy torusowe z VHM GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 10/1,5mm

Nr art.: 206367 10/1,5
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Uni
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
Promień ostrza R1 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,7 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,08 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 0,058 mm
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206367 10/1,5
EAN / GTIN 4067263047001
Numer producenta 206367 10/1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej przy bardzo dużych prędkościach posuwu i spokojnej pracy. Nowa geometria i wysokowydajna powłoka dla doskonałych efektów produkcji przy maksymalnej trwałości w różnych materiałach. Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce. Tolerancja: promień ostrza R1 = ±0,005 mm.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zaleta:

  • Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.
  • Specjalny kształt rowka, duże rowki wiórowe.
  • Specjalnie dopasowane zaokrąglenie krawędzi.
  • Substrat zoptymalizowany pod kątem twardości i odporności na obciążenia dynamiczne.