Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint, bez powłoki, ⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2: 6,5X2,5mm

Nr art.: 156220 6,5X2,5
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pogłębiacza 6,5 mm
powłoka bez powłoki
⌀ czopu 2,5 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
Norma DIN 373
chwyt Kołek walcowy h9
pod śruby M3
długość całkowita L 71 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,09 mm/obr.
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ wiercenia wstępnego 2,5 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 14 mm
długość ostrza lc 14 mm
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156220 6,5X2,5
EAN / GTIN 4045197087898
Numer producenta 156220 6,5X2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Trójostrzowy pogłębiacz ze śrubowymi rowkami
i stałym czopem prowadzącym do otworów pod gwint.

Zastosowanie:

Do pogłębień pod łby śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912, 6912, 7984 i walcowe łby wkrętów płaskich wg ISO 1207 (DIN 84).
Czop prowadzący pogłębiacza pasuje do otworu pod gwint.