Narzynki, UNC: 5/16-18

Nr art.: 142520 5/16-18
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
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: 2A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma EN 22568
Klasa tolerancji 2A
liczba zwojów na cal 18
⌀ gwintu 7,94 mm
⌀ zewnętrzna 25 mm
wysokość 9 mm
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 142520 5/16-18
EAN / GTIN 4045197084804
Numer producenta 142520 5/16-18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.