• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSSE-PM kształt C 6HX, TiN, M: M3

Nr art.: 139178 M3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 2,8 mm
⌀ gwintu 3 mm
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9 mm
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139178 M3
EAN / GTIN 4045197509093
Numer producenta 139178 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
22
Stal < 1400 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa tolerancji: ISO 2X/6HX.
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.