{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Tap | |
| wielkość gwintu | G1/4 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,337 mm | |
| liczba zwojów na cal | 19 | |
| ⌀ gwintu | 13,16 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 11,8 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| głębokość gwintu | 39,48 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 133327 G1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406081126 | |
| Numer producenta | 133327 G1/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |