Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M2

Nr art.: 131200 M2
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
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,4 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 1,4 mm
⌀ otworu rdzenia 1,6 mm
⌀ gwintu 2 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 6 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Numer producenta 131200 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
wszystkie wielkości: chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona chwytu) , dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości. Wielk. M2 M2,5 M3 - bez czworokąta .
ISO 2 6H
HSS-E