Wiertarka pneumatyczna, Typ: D2148RQ

Nr art.: 079051 D2148RQ
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta D2148RQ
moc przekazywana 250 W
maksymalna prędkość obrotowa 0 min-1 - 750 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 600 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,4 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB(A)
maks. wibracje wg EN 3,7 m/s2
długość 248 mm
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079051 D2148RQ
EAN / GTIN 7322590019785
Numer producenta D2148-RQ
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkomocującym.
Z zaworem sterującym do obrotów prawo- i lewostronnych (przy zastosowaniu jako wkrętarka lub gwinciarka).

W dostawie:

Z uchwytem wiertarskim szybkomocującym.
z dodatkowym uchwytem.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.