Akumulatorowa piła szablowa bez akumulatora, Typ: SSEP18LTBL

Nr art.: 078223 SSEP18LTBL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta SSEP 18 L BL
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
długość skoku 32 mm
liczba skoków 0 min-1 - 3 000 min-1
masa 3 kg
maks. wibracje wg EN 14,5 m/s2
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078223 SSEP18LTBL
EAN / GTIN 4061792250253
Numer producenta 601617850
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Wydajna, akumulatorowa piła szablasta o niewielkiej masie i wygiętym uchwycie Softgrip zapewniającym wysoki komfort pracy.
  • Bezszczotkowy silnik zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność.
  • Ogranicznik głębokości z możliwością regulacji bez użycia narzędzi.
  • Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością skokową dostosowaną do materiału.
  • Możliwość obracania brzeszczotu o 180° dla wygodnej pracy nad głową.
  • Metabo Quick do wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi.
  • Załączany ruch wahadłowy.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 − nr 073890.
Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.