Rozwiązanie w zakresie automatów przemysłowych rewolucjonizuje proces zaopatrzenia w firmie GMT Wintersteller

W pełni zautomatyzowane rozwiązania automatów przemysłowych GARANT Tool24 są stosowane w austriackiej firmie z branży technologii metalowej GMT Wintersteller od jesieni 2020 roku. Przyspieszają one proces zaopatrzenia, upraszczają przygotowywanie kontyngentów oraz zapewniają bezpieczeństwo dostaw i przejrzystość w magazynie narzędzi.

Od lewej do prawej: Josef Pendl, specjalista ds. zakupów technicznych w GMT Wintersteller; Florian Hochfilzer, regionalny kierownik sprzedaży w Hoffmann Group; Kecman Nedeljko, specjalista ds. przygotowywania narzędzi w GMT Wintersteller.

„GARANT Tool24 znacznie ułatwia nam pracę” – relacjonuje Josef Pendl. Jest on zaopatrzeniowcem technicznym i odpowiada za planowanie pracy w produkcji kontraktowej w GMT Wintersteller. Firma, która w ostatnich latach odnotowała imponujący wzrost, przeszła na automatyczne zarządzanie narzędziami wraz z budową nowej hali produkcyjnej.

W 1990 roku bracia Leonhard i Martin Wintersteller założyli firmę zajmującą się metalem i inżynierią mechaniczną w Kraju Salzburskim. Obecnie zatrudniają 430 osób w swoich czterech zakładach. Roczny obrót w wysokości 50 milionów euro generowany jest przez zamówienia z zakresu konstrukcji stalowych, stalowych konstrukcji hydraulicznych, montażu, spawalnictwa, kowalstwa i produkcji kontraktowej.

Przegląd tysięcy narzędzi

Zakład w Abtenau produkuje precyzyjne części i komponenty dla renomowanych firm przemysłowych na powierzchni produkcyjnej wynoszącej 13 000 metrów kwadratowych. Około 130 pracowników pracuje tu w systemie 3,5-zmianowym, obsługując 31 frezarek CNC, 11 maszyn wielozadaniowych i 15 tokarek CNC. Klientami jednostki biznesowej są głównie producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, budownictwa, rolnictwa i leśnictwa, a także przekładni, pojazdów szynowych, nadwozi ciężarówek i dźwigów. Jako producent kontraktowy, GMT Wintersteller wytwarza szeroką gamę komponentów w stosunkowo małych partiach. Wymaga to wielu różnych narzędzi, w tym narzędzi specjalistycznych. „Przed wprowadzeniem GARANT Tool24 trudno było śledzić sytuację i szybko kalkulować nowe zamówienia, ponieważ korzystaliśmy z 2000–2500 różnych narzędzi” – mówi Josef Pendl.

Simply choose the product you want.

Mniej czasu na szukanie, większa przejrzystość

W przeszłości, gdy klient składał nowe zamówienie, planista pracy musiał najpierw sprawdzić stan narzędzi. „Teraz wystarczy, że spojrzę na GARANT Tool24 i zajmie mi to może pół minuty” – mówi Pendl. „Nowe systemy oszczędzają mi mnóstwo czasu każdego dnia, a monterzy i operatorzy maszyn szybciej docierają do narzędzi. To skraca przestoje maszyn”.

Narzędzia i środki ochrony indywidualnej zawsze w magazynie

W przeszłości zamówienia powtarzalne były składane tylko wtedy, gdy dany produkt nie był już dostępny w magazynie. Ten problem już nie istnieje. Gdy tylko produkt zaczyna się kończyć, GARANT Tool24 wysyła do Pendla e-mail z informacją o osiągnięciu wartości zamówienia powtarzalnego. W zależności od pilności, zamawia on produkt natychmiast lub wraz z kolejnym regularnym zamówieniem, które system GARANT Tool24 automatycznie tworzy dla produktów Hoffmann Group. „Nadal zaglądam do koszyka, zanim zatwierdzę zamówienie” – wyjaśnia. „Z punktu widzenia inwentaryzacji nie mamy już problemu z brakiem produktów i zawsze wiem, gdzie wszystko się znajduje”.

Szafy do wydawania towarów GARANT Tool24 zapewniają miejsce na duże i małe narzędzia oraz na środki ochrony osobistej.

Akumulatory można ładować w szafce

Teraz, jeśli pracownik potrzebuje narzędzia, może przejść do systemu Tool24, aby sprawdzić narzędzia do frezowania lub rozwiercania i zalogować się tam za pomocą elektronicznego chipa na swojej karcie pracowniczej. Niezależnie od tego, kiedy czegoś potrzebuje, może to zrobić w dowolnym momencie, ponieważ szafy pracują całą dobę. To ogromna zaleta, ponieważ GMT Wintersteller produkuje w systemie trzy- lub czterozmianowym, w zależności od zamówienia. Wybierając produkt i określając, na której z 30 frezarek i tokarek ma zostać on poddany obróbce, przypisywane jest centrum kosztów. Wkrótce potem sygnał świetlny informuje o otwarciu której przegródki lub szuflady.

Josef Pendl umieścił płytki wieloostrzowe, frezy do gwintów i wiertła w oddzielnych szafkach Tool24-PickOne, a tańsze artykuły, takie jak rękawice robocze, przechowuje w szufladach Tool24-Smartline. Szafka GARANT Tool24 Locker przechowuje wkrętarki akumulatorowe i frezy wraz ze stacjami ładowania. Akumulatory można ładować bezpośrednio w szafce. Firma GMT Wintersteller musiała jedynie zainstalować kabel zasilający w istniejących instalacjach.

GARANT Tool24 wins against five competitors

Before Pendl and his colleagues chose the Hoffmann Group GARANT Tool24 system, they also investigated products from five other manufacturers. “What was important to us was that the system offered different issuing variants, such as large and small drawers, single issuing for more expensive items and management of rechargeable battery-operated loan units. In addition to this, the management and control software was also crucial, and the Tool24 software performed pretty well compared to other manufacturers.”

Josef Pendl is completely satisfied with the Hoffmann Group's GARANT Tool24 industrial vending solutions: “In the summer of 2021, we ordered a third system for HSS tools and consolidated our cooperation with the Hoffmann Group: The products fit, the field service is very competent and the Tool24 service hotline is also top-notch. We receive help immediately and if necessary someone can be on site within one or two days.” The system has also been very well received by the employees, “because it is so easy to use and because now everything that is needed is always available”.