{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kragarmens bärförmåga | 400 kg | |
| Kragarmshyllställets höjd | 2 500 mm | |
| Höjdinställning i raster | 100 mm | |
| Monteringsutförande | fastskruvade kragarmar | |
| Kragarmens djup | 400-600 mm | |
| Färgval | RAL 5010, 2004 | |
| Hyllhöjd | 2 500 mm | |
| Hyllställsbredd | 1 250 mm | |
| Dubbelsidigt djup | 600 mm | |
| Axelmått = fackbredd | 1 250 mm | |
| påbyggnadsmått | 1 314 mm | |
| antal hyllställsstativ | 2 | |
| antal hyllställsfält | 1 | |
| Antal nivåer | 10 | |
| antal kragarmar, tvåsidigt | 16 | |
| bärförmåga per arm | 400 kg | |
| bärförmåga per stativ inklusive fotnivå | 4 000 kg | |
| Produktslag | Kragarmhyllställ |
| Artikkelkode | 991718 1250 | |
| EAN / GTIN | 2050001760661 | |
| Manufacturer/responsible person | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |