{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Lageryta | 4,7 m2 | |
| höjd | 1 250 mm | |
| Bredd | 750 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| Bredd i G | 30 | |
| Djup i G | 28 | |
| lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
| lådornas effektiva djup | 600 mm | |
| Antal lådor | 12 | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| Indelning i en låda | 26×24G | |
| vikt | 214 kg | |
| Produktslag | Varuutlämningssystem |
| Artikkelkode | 979002 SG12 | |
| Manufacturer number | 979002 SG12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |