• Ingen pris tilgjengelig

Verkstadsfilsats 0 Delar GARANT

Article no.: 962620 0

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 2/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 2/3
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Bredd 321 mm
Djup 520 mm
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 962620 0
EAN / GTIN 4045197515322
Manufacturer number 962620 0
Manufacturer/responsible person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Utdragslådor till arbetsbänkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L,KOMPAKT-H, KOMBI (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962620  strl 0: 1 st