GARANT easyFix verktygshållare för egen borrning, Typ: 0

Article no.: 955740 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 76 mm
Bredd 147 mm
Djup 100 mm
Skivtjocklek (plast) 20 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Manufacturer number 955740 0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Låg plastbox med urtagbar plastplatta.
Plastplatta för självborrande för olika verktyg.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.