Tillsats för GARANT Uni Line Tower L, Typ: YELLOW

Article no.: 955476 YELLOW
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Tower
höjd 220 mm
Bredd 752 mm
Djup 542 mm
Färg gul RAL 1021
Produktslag Märkningstillsats

Identification & Classification

Artikkelkode 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945
Manufacturer number 955476 YELLOW
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Påbyggnad till GARANT Uni Line Tower av stålplåt med sluten ovansida. För märkning av t.ex. första hjälpen eller rengöringsstation, utlämning av verktyg eller personlig skyddsutrustning.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Levereras i delar, tillsatsen går lätt att montera.
Passande bildsymboler (olika användningsändamål) finns under nr 955474.