{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 2 125 mm | |
| Bredd | 1 000 mm | |
| Djup | 660 mm | |
| Maximal fältlast | 200 kg | |
| Perforerad panel utförande | Enkelsidig | |
| vikt | 25 kg | |
| Produktslag | Ställ för perforerad panel |
| Artikkelkode | 955431 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406163297 | |
| Manufacturer number | 955431 1000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |