Självcentrerande trearmad avdragare 0

Article no.: 881010 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 43
gripvidd utvändigt 10 mm - 60 mm
spänndjup till 50 mm
effekt 1,5 t
Antal krokar 3
vikt 0,275 kg
självcentrerande yes
Produktslag Trearmad avdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Manufacturer number 43-11
Manufacturer/responsible person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket smidigt utförande med ledad inställning av spännvidden. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.