Hävstångsplåtsax med långa knivar, Modell: 4/300

Article no.: 769936 4/300
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Modell Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Modell 4/300
klippkapacitet plåttjocklek till 4 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 13 mm
skärlängd upptill 355 mm
knivlängd nedtill 300 mm
vikt 30 kg
Produktslag Skärande tång

Identification & Classification

Artikkelkode 769936 4/300
EAN / GTIN 2050001931757
Manufacturer number 20019
Manufacturer/responsible person Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktygsstål, specialhärdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.
Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

Anmärkning:

Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.
Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.