Elektroniksidavbitare, ovalt huvud FW 140 mm

Article no.: 726000 140
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: FW
  • Material: Kullagerstål för höga krav

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas FW
Material Kullagerstål för höga krav
huvudbredd 13 mm
skärlängd 12,5 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Huvudets form oval
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder yes
inställbar precisionsskruvled yes
Produktslag Skärande tång

Identification & Classification

Artikkelkode 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Manufacturer number RX 8150
Manufacturer/responsible person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beskrivelse

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären. ESD-skyddade, ergonomiska 2K-grepphylsor.
Den patenterade returfjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.