Phillips-skruvmejslar &SwissGrip& isolerade 1

Article no.: 668370 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
938 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 668370 1
EAN / GTIN 7610733064410
Manufacturer number 5190.1-80

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.