Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 33 delar metrisk/tum

Article no.: 634711
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 7-22
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 1/4-7/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 33
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 7-22 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 1/4-7/8 tum
Längd 413 mm
Bredd 230 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder meter/tum
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Manufacturer number 96021122
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M4−M14, för skruvar / muttrar med gänga upp till 9/16 tum (amerikanska tumdimensioner).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 16 st nr 637000
storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
hylsor tolvkant: 12 st nr 637100 strl. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
T-handtag: 1 st. nr 635700
Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
universalknut: 1 st. nr 636200
spärrskaft: 1 st. nr 635000
Förvaring i: ABS-plastlåda