Sexkantvinkelskruvdragare, kort skänkel, med sfäriskt huvud förkromad, sexkant: 1,5mm

Article no.: 626068 1,5
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
19 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1,5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 55×6 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel
100-gradersvinkel yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Manufacturer number 2212.1,5

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.