Insexnyckel, pulverbelagd 1,5 mm

Article no.: 626034 1,5
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
866 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1,5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 52×16 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Manufacturer number 210.1,5 LG

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.