• Ingen pris tilgjengelig

Hylsskruvmejsel med 2K-Santoprene®-T-handtag, klinglängd 200 mm 10 mm GARANT

Article no.: 622550 10

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
totallängd 277 mm
klinglängd 200 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 622550 10
EAN / GTIN 4045197721662
Manufacturer number 622550 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förkromad yta.
Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av krom-vanadinspeciallegering. Förnicklad och förkromad yta.