{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| nyckelvidd | 7 mm | |
| nyckellängd L1 | 106 mm | |
| nyckellängd L2 | 17,5 mm | |
| hål-⌀ F | 4,5 mm | |
| Utgångsprofil kort sida | 6-kant-hylsnycklar | |
| Utgångsprofil lång sida | 6-kant-hylsnycklar | |
| Vinkel | 90 grad - 95 grad | |
| Tillverkningsprocess | smidda | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | yes | |
| Produktslag | hylsnyckel |
| Artikkelkode | 621340 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197527868 | |
| Manufacturer number | 621340 7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |