CBN-tallriksslipskiva D×T×H (mm) 125×23×20 B151

Article no.: 597440 B151
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: CBN
  • Form: 12C2F

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning CBN
Kornstorlek B151
Specifikation B151C75B AMIGO-HSS
Form 12C2F
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 23 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 5 mm
Slipbeläggning höjd X 4 mm
Slipbeläggning bredd U 5 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identification & Classification

Artikkelkode 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Manufacturer number 641839
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Verktygsslipskivor med CBN-slipmedelsbeläggning i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.
För medelfin ytjämnhet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: B151C75B AMIGO-HSS.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktygs- och sätthärdningsstål, stellit. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.