Rengöringsrondell (A), ⌀ 76,2 mm, SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande: MED

Article no.: 554055 MED
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 47,40 / 1 st.
  • from 25 st.
    NOK 39,58 / 1 st.
on request
På lager
1 869 styck i lager

Select article variation and quantity

SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identification & Classification

Artikkelkode 554055 MED
EAN / GTIN 4062406300999
Manufacturer number 554055 MED
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
Kombinerar rengöring med fin finish.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.