High-Power ringbelysning med segmentstyrning, ringbelysning-⌀: 66mm

Article no.: 492225 66
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

ringbelysning-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Nätdriven
ringbelysning-⌀ 66 mm
Ringljus längd 107 mm
Ringljus bredd 128 mm
Ringbelysning höjd 31 mm
Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument
elektrostatisk egenskap EGB/ESD

Identification & Classification

Artikkelkode 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Manufacturer number 10102 + 595-32-258
Manufacturer/responsible person Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 WIEN, Österreich, www.photonic.at

Beskrivelse

Utförande:

LED-ringlampa med integrerad controller som ger en användarvänlig manövrering – ingen separat styrenhet behövs. Ergonomisk och intuitiv manövrering för vänster- och högerhänta. 2 inställbara arbetsavstånd (45 –130 mm och 80 – 300 mm). Homogen belysning. Segmenten kan styras var för sig. Minnesfunktion för preferensinställning. Kan integreras i ESD-miljö.

Fördel:

  • Möjlighet att ställa in flera arbetsavstånd
  • Ingen extern styrenhet behövs
  • Flexibel och intelligent segmentstyrning

Leveransinnehåll:

Inklusive adapter Ø 66 mm på 58 mm, internationell nätdel (100 - 240 V), nyckel för insexskruvar.

Specialtillbehör:

Diffusor, polarisationsfilter, adapter för objektiv