{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| indikeringsintervall AC | 6 V - 690 V | |
| indikeringsintervall DC | 6 V - 690 V | |
| visning | LED / LCD | |
| IP-skyddsklass | IP 64 | |
| provning av fasföljd | ja | |
| fasprovning | 100V – 690V | |
| polaritetsprovning | ja | |
| kontinuitetsprovning | optiskt / akustiskt | |
| provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja | |
| mätpunktsbelysning | ja | |
| Kan även användas som ficklampa | ja | |
| frekvensmätning | 40 Hz - 400 Hz | |
| överspänningskategori | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
| Produktslag | Spänningsprovare |
| Artikkelkode | 473090 T130 | |
| EAN / GTIN | 095969610506 | |
| Manufacturer/responsible person | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |