Rullmåttband 2 m HOLEX

Article no.: 462010 2
Price per 1 st. (NOK 21,68 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

on request
På lager
11 000 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: EG II

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 65 mm
husets bredd 22 mm
husets höjd 57 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Manufacturer number 462010 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning (förutom storlek 2)