{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| repeternoggrannhet | 1 µm | |
| Toleransområde | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Kvalitet | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
| nominellt mått | 20,000 mm - 30,000 mm | |
| hylsmått H | 27 mm | |
| frontmått h | 10 mm | |
| mätkraft | 2 N | |
| Produktslag | Hålmätdorn, mäthuvud |
| Artikkelkode | 435156 20-30 | |
| EAN / GTIN | 2050001677266 | |
| Manufacturer number | 30300002 | |
| Manufacturer/responsible person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |