{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Typ | 6841J | |
| Hålavstånd f | 16 mm | |
| vinklad fotbredd K | 25 mm | |
| spännhöjd h till skruvmitt | 12 mm | |
| hål ⌀ d | 4,5 mm | |
| spännlängd | 16 mm | |
| spännkraft P (tryck/dragkraft) | 800 N | |
| totalhöjd H | 49,3 mm | |
| totallängd L | 140,5 mm | |
| kontaktskruv | M4×20 mm | |
| gänga framtill på spännaren | M 10×1 mm | |
| Produktslag | Tryck- och dragspännare |
| Artikkelkode | 376710 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772008376 | |
| Manufacturer number | 557373 | |
| Manufacturer/responsible person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |