Spännkrok med krage M16, Typ: 3

Article no.: 370072 3
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
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 3
H1 50 mm - 65 mm
Höjd H2 36 mm
Längd 1 60 mm
Fmax. 12 kN
maximalt vridmoment 60 Nm
gängaM M16
Produktslag Spännkrok

Identification & Classification

Artikkelkode 370072 3
EAN / GTIN 2050001880017
Manufacturer number K0015.16060
Manufacturer/responsible person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beskrivelse

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370079.