Universell överback för Xpent, För backbredd b: 125mm

Article no.: 361138 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

För backbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backhöjd h 45 mm
backlängd l 68 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Manufacturer number 361138 125
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Spännsteg med 3 mm höjd och 3 mm anliggningsyta. Med greppsteg och slätt spännsteg Härdade och slipade. Inklusive monteringsskruvar.

Användningsdata:

För snabb utökning av spännvidd av Xpent nr 361100 strl. 1–2

Material:

Härdat stål.

Passar till:

Xpent nr 361100 strl. 1–2

Anmärkning:

Vid användning av denna back kan spännområdet utökas med 108 mm utan att vrida tornen. Den fasta backen av Xpent nr 361100 kan endast lossas med insticksverktyg nr 361139 när den universella överbacken nr 361138 vrids.