Höjdelement, Typ: 1

Article no.: 360068 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Utvändig-⌀ D 80 mm
höjd H 50 mm
vridmoment 10 mm
Typ 1
Produktslag Höjdelement

Identification & Classification

Artikkelkode 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Manufacturer number 360068 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För förlängning av flexspanner nr 370072. Upp till 5 höjdelement kan anpassas staplade på varandra.

Passar till:

Flexspanner Nr 360060 och 360064.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsskydd och spännkonsol nr 360131 18 M 12/120.

Specialtillbehör:

Fastspänningsbultar nr 360025 för strl. 120, momentnyckel nr 656050 strl. 60.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all