Stålfäste för stickstål utan blad A

Article no.: 318600 A
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ A
passar till nr 318000 A
passar till bladhöjd 26 mm
Produktslag Stålhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 318600 A
EAN / GTIN 4045197316301
Manufacturer number ASH 1126
Manufacturer/responsible person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Beskrivelse

Utförande:

Stel stickstålshållare för stickstål.
Stickstålets utskjutande del är kort och vibrationsfri och stålets sida ligger i samma plan som fästet.