{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Material | Stål | |
| Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
| Öppning E | 42 mm | |
| Höjd utan backar H1 | 65 mm | |
| Höjd med backar H2 | 91 mm | |
| styrnings-⌀ B | 125 mm | |
| StyrningsdjupC | 4 mm | |
| Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
| vikt | 8,8 kg | |
| maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
| Produktslag | Planspiralchuck |
| Artikkelkode | 310600 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197152084 | |
| Manufacturer number | 310600 160 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |