ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning, ET 25, nom. spänn-⌀ d: 3mm

Article no.: 309447 3
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 3 mm
fäste ET 25
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 35 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,4 mm
Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Manufacturer number 309447 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.