{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 3 mm | |
| fäste | HSK-E 40 A = 60 | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | E | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 40000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 6 mm | |
| Produktslag | Krympchuck |
| Artikkelkode | 308321 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197875396 | |
| Manufacturer number | 308321 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |