{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 12 mm | |
| fäste | SK 40 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
| Utvändig diameter för spännhylsa D | 30 mm | |
| passande åtdragningsnyckel nr 309747 | S10 | |
| Produktslag | Kraftspännchuck |
| Artikkelkode | 300788 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197871725 | |
| Manufacturer number | 300788 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |