Rektangelformat svarvämne HSS-Co10 25X12 mm HOLEX

Article no.: 295060 25X12
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
39 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd×bredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 25 mm
Bredd 12 mm
Längd 200 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Produktslag Svarvämne

Identification & Classification

Artikkelkode 295060 25X12
EAN / GTIN 4045197271358
Manufacturer number 295060 25X12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
Höjd och bredd: Tolerans h14. HSS-Co 10 (10 % kobolt).
Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form D.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.