Rektangelformat svarvämne HSS-Co10 16X4XL mm HOLEX

Article no.: 295060 16X4XL
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
118 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd×bredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 16 mm
Bredd 4 mm
Längd 160 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Produktslag Svarvämne

Identification & Classification

Artikkelkode 295060 16X4XL
EAN / GTIN 4045197271181
Manufacturer number 295060 16X4XL
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
Höjd och bredd: Tolerans h14. HSS-Co 10 (10 % kobolt).
Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form D.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.