Lettringstrissa PM, AA, Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 10X3/1,0mm

Article no.: 290261 10X3/1,0
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lettrat utförande AA
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 6 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identification & Classification

Artikkelkode 290261 10X3/1,0
Manufacturer/responsible person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.