Avsticknings, insticknings- och stidksvarvplattor neutral, HBG25, Spårbredd w: 4mm

Article no.: 278029 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
1 918 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 4 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,3 mm
Sort HBG25
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ±0,04 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,26 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 278029 4
EAN / GTIN 4062406381806
Manufacturer number 278029 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Hållare nr 278005 och 278015278056.