{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spårbredd w | 3 mm | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Hörnradie | 0,3 mm | |
| Sort | HBG25 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| tolerans spårbredd w | ±0,04 mm | |
| Matning f | 0,07 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Antal byten/skär | 1 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikkelkode | 278029 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406381790 | |
| Manufacturer number | 278029 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |