{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | ja | |
| Skaft / storlek | 32 mm | |
| ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR | |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
| Anliggningsvinkel | 93 grad | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
| totallängd L | 35 mm | |
| Vändskärstilldelning | vänster och neutral | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikkelkode | 264826 ST/13 | |
| EAN / GTIN | 2050002059238 | |
| Manufacturer number | 260316 32/11 |