Svarv-vändskär SC.T 120408, för medelfin bearbetning

Article no.: 260766 HB7010-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 196,86 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 164,01 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 008 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SCMT 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260766 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021197
Manufacturer number 260766 HB7010-2