Svarv-vändskär DC.T 11T304, för finbearbetning

Article no.: 260386 PR1725
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
217 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1725
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Sekundär användning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MFP SKS
Tolerans G
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458
Manufacturer number TLM40228
Manufacturer/responsible person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal