HSS borrstång AH.. SDUCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger

Article no.: 260332 8/07
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
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skaftform HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH08K SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13,5 mm
Mittförskjutning L3 7,5 mm
Spännhöjd L2 7 mm
totallängd L 125 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 260332 8/07
EAN / GTIN 4062406401085
Manufacturer number 260332 8/07