{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | ISOTURN | |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | IC807 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | F3P | |
| Skärdjup ap | 0,1 mm - 2 mm | |
| Matning f | 0,06 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 245 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| tillverkarens beteckning | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 260089 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075337952 | |
| Manufacturer number | 3358928 |